Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer CITY, 12 Stellplätze, doppelseitig, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer CITY
Fahrradständer CITY
Artikel-Nr.:
     103-688695
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     207325.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753249166
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer CITY, 12 Stellplätze, doppelseitig, grau.

Modul: 12 Stellplätze, zweiseitig. Formschön, erweiterbar und funktionell. Pfosten Ø 76 mm, Vorderradhalterungen Ø 22 mm.

Der ideale Fahrradständer für alle Orte.

Weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Anzahl Stellplätze:
12 Stück
Gesamthöhe:
465 mm
Gesamtbreite:
2201 mm
Gesamttiefe:
550 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte
Radabstand:
285 mm
Reifenbreite bis:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker 12 einstellplätze, bogenparker, bogenparker zweiseitig, PROCITY, 688695 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,93*
€ 728,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,61*
€ 720,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,29*
€ 709,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,15*
€ 680,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.