Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr, Radeinstellung zweiseitig, feuerverzinkt, 12 Stellplätze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-706651
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     706651
EAN/GTIN:
     4061753049704
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer, Bügel aus 18 mm Stahlrohr, Radeinstellung zweiseitig, feuerverzinkt, 12 Stellplätze.

Platz sparende Hoch-/Tief-Radeinstellung. Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet.

Universalbügel vorne breit für bequeme Einfahrt, nach hinten enger werdend mit sicherer Klemmwirkung für starken Halt. Einstellbügel aus Stahlrohr, Ø 18 mm. Stabiler Grundrahmen aus 3 mm starkem Winkeleisen. Bodenbefestigung zur Stabilisierung und als Diebstahlschutz empfohlen und als Zubehör erhältlich.

Für Fahrräder mit einer maximalen Reifenbreite bis 55 mm geeignet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Werbefahrradständer auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
12 Stück
Gesamthöhe:
415 mm
Gesamtbreite:
2100 mm
Gesamttiefe:
710 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln oder Verankern
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker 12 einstellplätze, eurokraft pro, 706651 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer, Ständer für Fahrräder, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,34*
€ 439,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,81*
€ 424,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.