Türstopper - schont empfindliche Türen
Mit einem Türstopper können Sie Wände, Türgriffe und Fußleisten schonen. Schließlich
verhindern Sie damit, dass eine offene Tür gegen empfindliche Oberflächen wie ein Möbelstück,
eine Wand oder eine Türklinke schlägt und diese beschädigt. Die Montage erfolgt entweder am
Boden oder an der Wand mit einem Wandtürstopper.
Bodentürstopper für ein sanftes Stoppen der Tür
Diesen Türpuffer befestigen Sie am Boden beispielsweise
mit einer Schraube, die meist im Lieferumfang enthalten ist. So ist es möglich,
eine aufgehende Tür sanft zu stoppen. Diese Form der Bodentürstopper können aus Gummi,
Edelstahl oder Messing bestehen und mit unterschiedlichen Durchmessern und Höhen
lieferbar. Des Weiteren sind neben Modellen, die mit einem Klebepad am Boden befestigt werden,
auch Türstopper erhältlich, welche nicht am Boden montiert werden. Aufgrund ihres hohen
Eigengewichts halten sie von selbst. So entfällt das Bohren bzw. Schrauben. Ein
zusätzlicher Gummiring sorgt für den Schutz der Tür und gewährleistet eine
hohe Rutschfestigkeit. Außerdem sind sie flexibel einsetzbar.
Für welches Modell Sie sich entscheiden, hängt auch vom Raum selbst ab, in
dem Sie den Türstopper verwenden möchten. Bei einer Fußbodenheizung ist es von Vorteil,
selbstklebende Bodentürstopper zu verwenden, da sie nicht mittels Schrauben befestigt werden.