Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 100x40 mm | TP0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 100x40 mm | TP0612
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 100x40 mm | TP0612
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 100x40 mm | TP0612
Artikel-Nr.:
     261-TP0612
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     147557
EAN/GTIN:
     4053357001530
Suchbegriffe:
Bockrolle
polyurethan bockrolle 100x40
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 100x40 mm | TP0612

Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 100x40 mm Tragkraft 180 kg
Weitere Informationen:
Material:
Elastik
Ausführung:
Bockrolle
Radlager:
Rillenkugellager
Felgenart:
Aluminium
Bauhöhe mm:
128
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
102x87
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
100
Tragkraft kg:
180
Schraubloch-Ø:
9
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
121871
ab € 28,21*
Ähnlich
Wicke
115867
ab € 31,85*
Ähnlich
Wicke
155192
ab € 15,99*
Ähnlich
Wicke
155049
ab € 27,70*
Ähnlich
Wicke
161171
ab € 32,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.