Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 265835 BK-ALTH 125K-1 Bockrolle Rad-Durchmesser: 125mm Tragfähigkeit (max.): 350kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95862
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     265835
EAN/GTIN:
     4064161264967
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle

Features:
Präzisions-Rillenkugellager
Besonders robust
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Bockrolle
Material (Details):
Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Radbreite:
40 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
350 kg
Rad-Ø:
125 mm
Gesamt-Höhe:
155 mm
Material:
Stahlblech + Polyurethan
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, Blickle, BK-ALTH 125K-1, B0020XW24C, einbaurollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 38,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,22*
€ 38,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.