Bockrolle Traglast 125 kg Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloc...
Bockrolle Traglast 130 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit Gleitlager Felge...
Bockrolle Traglast 70 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloc...
Edelstahl-Transportgeräterolle, Bockrolle mit Polyurethanbandage auf Kunststoff-Felge Hochwertiges Edelstahlgehäuse Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Bockrolle 100 mm 80 kg Vollgummi 95 x 70 mm Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Kunststoff-Radkörper mit K...
9900011801, Transportgeräterolle, Bockrolle mit Platte Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt , Kugelkranz: zweireihiger im Gabelkop...
Bockrolle Traglast 70 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloc...
DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyamid-Rad 80 mm 150 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3...
DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alu-Druckguss-Felge 100 mm 250 kg doppeltes Kugellager im Drehkranz; Totalfeststeller bis 125 mm im Nachlauf, ab 150 mm justierbarer Totalfeststeller im Vorlau...
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Fadenschutz, Rollenlager ...
DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 100 mm 200 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel G...