Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 130kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 100x30mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524874
524874
Artikel-Nr.:
     711-524874
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H110.A90.100
EAN/GTIN:
     4021885016784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle
  • Traglast 130 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
  • Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl matt
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm

Suchbegriffe:
Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Schwerlastrad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
130 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
127 mm
Nabenlänge:
40 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Radbreite:
30 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
95 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
80x60 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
matt
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle polyamid 100mm, schwerlastrolle, schwerlastrolle 100mm, Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Schwerlastrad
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,05*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,67*
9 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 7,65*
€ 9,74*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 9,81*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.104
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.