Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 125kg,ØxB 100x30mm,Naben LxØ 40x12mm,PU-Bereifung,Rollenlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503814
503814
Artikel-Nr.:
     711-503814
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B31.100
EAN/GTIN:
     4021885094850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle
Bockrolle
  • Traglast 125 kg
  • Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Rollenlager
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
125 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
128 mm
Nabenlänge:
40 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Radbreite:
30 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
104 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 100mm, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,17*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 11,22*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 9,61*
€ 12,86*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 9,99*
€ 13,36*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 30,35*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B31.100
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.