Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 3.65m Farbe = Schwarz, Gelb Material = Kunststoff Farbe der Barriere = Schwarz Farbe des Bands = Gelb/Schwarz Material der Barriere = Kun...
Klapp-Pfosten mit Fuß,unbefüllt,rot/weiß,Kunststoff,H870mm,Fuß Ø300mm,0,7kg Klapp-Pfosten mit Fuß, 4 Kettenösen, unbefüllt, Farbe: weiß mit roter Folie, Höhe aufgestellt: 870 mm, Höhe zusammengekla...
Dieser Hygienespender Aufsatz ist ein praktisches Zubehör für die Absperrpfosten der Serie GLA 26, 29 und 46 von RS-Guidesystems. Vor abgesperrten Bereichen wartende Personen erhalten durch ihn die...
K.57 Universalpfosten Dublin,z. Aufdübeln,abschließ-/umklappbar,weiß/rot,70x70mm K.57 Universalpfosten Dublin, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, abschließbar und umklappbar, Bodenplatte mit 4 Bohrunge...
Absperrpfosten, Ø 60 mm, Eisenglimmer, klappbar mit Profilzylinder, mit 2 Ösen. Klappbar mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulver...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4.6m Farbe = Rot Farbe des Bands = Rot Handelsname = m Tensabarrier® Wandeinheiten. Perfekt zum schnellen und einfachen Absperren eines B...
Mithilfe dieses Hygienespender Aufsatzes für die Absperrpfosten der Serie GLA 85 von RS-Guidesystems ermöglichen Sie es vor abgesperrten Bereichen wartenden Personen, sich direkt am Pfosten der ges...
K.57 Universalpfosten Dublin,z. Einbeton.,abschließ-/umklappbar,weiß/rot,70x70mm K.57 Universalpfosten Dublin, zum Einbetonieren mit Bodenhülse, abschließbar und umklappbar, Sicherung mit Vorhänges...
Absperrpfosten, Ø 60 mm, Eisenglimmer, klappbar mit Profilzylinder, ohne Öse. Klappbar mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbe...
Edelstahl-Sperrpfosten, umlegbar, Vierkant 70x70 mm mit Bodenanker + Spitzkopf, Feuerwehr-Dreikant Der Edelstahl-Sperrpfosten, umlegbar ist hochwertig, wetterbeständig und hat ein edles Design. Mit...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4.6m Farbe = Schwarz Material = PET Farbe des Bands = Schwarz Tensator 897 – Absperrung zur Wandmontage. Wandmontage, zurückziehbares Pol...
Der Hygienespender Aufsatz für die Absperrpfosten der Serie GLA 86 von RS-Guidesystems dient dazu, vor abgesperrten Bereichen wartenden Personen die Möglichkeit der umfassenden Händedesinfektion zu...
Absperrseil 150 cm, rot ,samtummantelt, passend zu Absperrpfosten aus Edelstahl, hochglänzend, mit schwerer Bodenplatte (Ø 31 cm), dazu erhältliches Seil mit verchromtem Verschluss, wahlweise mit o...