Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Vierkant mit Bit-Aufnahme Für 9010T ∙ 9010TB ∙ 9011T Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfa...
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Lei...
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071097001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gegen...
1/4" Bit Adapter L50 mm für Stecknüsse 3/8" Adapter zur Verwendung von 6,3 [1/4"] Steckschlüssel-Einsätzen in Kombination mit Bit-Werkzeugen oder Elektroschraubern Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-S...
Vierkant-Bit Länge 25 mm 1/4" C 6,3, für Innen-Vierkant-Schrauben Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend gehärtet
868/1 Z Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05066405001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeign...
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Lei...
3868/1 TS Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071025001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl ge...
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...