GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 500 Micron. Format...
pavo Einbanddeckel, DIN A3, PVC, transparent, 0,15 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009312) Die Abbildung zeigt even...
pavo Einbanddeckel, DIN A3, PVC, transparent, 0,20 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009329) Die Abbildung zeigt even...
pavo Einbanddeckel, DIN A3, PVC, transparent, 0,30 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8011391) Die Abbildung zeigt even...
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 500 Micron. Format...
100er Deckel A3 PVC 0,2mm kristall Kristall Format et poids : longueur 420 MM largeur 297 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 3320 G Format et poids Karton : longueur 435.0 MM largeur 315.0 MM hauteur : 1...