Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-ESP425514
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425514
EAN/GTIN:
     8430729002085
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 500 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
PP
Farbe der Innenansicht:
schwarz
Verwendung für Papierformat:
A3
Dicke der Folie:
500
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
A3
Stärke der Folie:
500
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,297*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,287*
€ 1,53153
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1274*
€ 1,34161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0374*
€ 1,23451
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,0086*
€ 1,20023
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9186*
€ 1,09313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.