Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Billardtisch

  Billardtisch  (301 Angebote unter 30.804.596 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Billardtisch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Billardtisch"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Billardtisch
^

Der Aufbau eines Billardtisches

Ein Billardtisch ist ein sehr großes Möbelstück und besteht aus dem Unterbau, der Tischplatte, den Banden und dem Tuch. Die Tischplatte ist aus mehreren Schieferplatten gefertigt, die mit Hilfe von Einstellschrauben individuell ausgerichtet werden können. Damit die Billardkugeln nicht vom Tisch fallen, ist die Tischplatte durch so genannte Banden eingerahmt. Sie bestehen aus einer elastischen Hartgummimischung, die je nach Hersteller variiert. Banden und Tischplatte sind mit einem feinen Tuch überzogen, das faltenlos und straff gespannt sein muss.

Die Schieferplatten

Die Tischplatte ist das Herz eines Billardtisches. Wie bereits erwähnt, ist die Tischplatte aus mehreren Schieferplatten zusammengesetzt. Trotz ihrer Schwere und Dicke besitzen die Platten eine gewisse Flexibilität, die für einen perfekten Kugellauf wichtig ist. Besonders die Dicke der Schieferplatten beeinflusst das Laufverhalten der Billardkugeln im hohem Maße. Generell gilt: Je dicker die Tischplatte, desto weniger gibt es störende Schwingungen beim Spielverlauf.

Das Tuch

Billardtische werden mit glatten oder rauen Tüchern bespannt. Erstere werden aus Kammgarn hergestellt und bieten weniger Rollwiderstand für die Billardkugeln. Geschwindigkeit und Lauflänge der Kugeln sind daher größer als auf einem rauen Tuch. Während raue Wolltücher beim Pool- und Snookerspiel zum Einsatz kommen, werden glatte Tücher beim Carambolage gebraucht. Auch die Farbgebung des Tuches ist nicht ganz unwichtig. Modelle mit grellen Farben wie Türkis oder Rot mögen attraktiv aussehen, allerdings sind sie auf Dauer sehr anstrengend für die Augen. Deshalb sind Tuchfarben wie Dunkelgrün oder Dunkelblau eher zu empfehlen.

Welche Modelle des Billardtisches gibt es?

Im Handel werden Billardtische mit einem massiven Holz- oder Metallrahmen angeboten. Für welche Materialversion man sich entscheidet, ist Geschmackssache. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Billardtischmodelle: Pool-Tisch, Carambolage-Tisch und Snooker-Tisch.
  • Der Pool-Tisch hat ein Gewicht von 450 bis 800 kg und besteht ausdrei Schieferplatten mit einer Dicke von je 2,54 cm.
  • Ein Carambolage-Tisch gehört in die gleiche Gewichtsklasse wie der Pool-Tisch. Die Tischplatte ist meist in zwei oder drei Schieferplatten eingeteilt, die eine Dicke von 4 cm aufweisen.
  • Der Snooker-Tisch liegt jenseits der magischen Grenze von einer Tonne. Hierbei besteht die Tischplatte aus fünf bis sechs Teilen, die eine Dicke von über 4 cm haben.
  • Des Weiteren gibt es Billardtische mit integrierter Heizung. Die Wärme zieht die Feuchtigkeit aus dem Tuch und sorgt so für idealen Kugellauf.
Weitere wichtige Artikel zum Billardspielen wie Queue oder Billard-Triangel finden Sie unter dem Stichwort Billard-Ausrüstung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.