Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Billard-Ausrüstung
>
Billardtisch
>
Artikel
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Blue-Green,9 ft (Spi...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613818813
Hersteller:
Automaten Hoffmann
Herst.-Nr.:
3818813
EAN/GTIN:
4068215002529
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Billardtisch
billardtisch
Robuster, hochwertig verarbeiteter Billardtisch
Einfache Tuchbespannung ohne Kleber
Nivellierfüße für eine perfekte Ausrichtung des Tisches
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III": das überarbeitete Erfolgsmodell
Der Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" ist der offizielle Nachfolger des erfolgreichen und beliebten Billardtischs "Club Pro". Das 3-teilige Schiefer-Spielfeld im Holzrahmen sorgt für ausgezeichnete Spieleigenschaften, auch wenn kein italienischer Naturschiefer verwendet wird. Der Rahmen bietet Ihnen einen weiteren Vorteil: Das Billardtuch lässt sich einfach ohne Kleber anbringen und spannen und das macht auch den Tuchwechsel erheblich einfacher.
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" mit vielen Billardtuch-Optionen
Wählen Sie aus unterschiedlichen Billardtuch-Varianten - ob Sie ein Simonis-Tuch, ein robustes Anti-Fleck-Tuch oder ein EuroSpeed-Billardtuch wünschen - Sie haben die Wahl.
Gute Abpralleigenschaften durch Naturkautschukbanden
Die massiven Naturkautschukbanden sorgen für optimale Abprall-Eigenschaften und eine optimale Ball-Geschwindigkeit. Eingelassene Anspielpunkte erleichtern Ihr Billardspiel beim Abschätzen der Stöße. Die stabilen Federstreifen an den Seitenbanden garantieren eine zuverlässige Tuchbespannung. Der Unterbau aus mehrschichtigem Massivholz ist transportabel. Dank der hochwertigen Tellerfüße bringen Sie das Spielfeld perfekt in die Waage. Mit 1-teiligen Ballfangtaschen aus Kautschuk.
Produktdetails:
Maße (LxBxH) des größten Pakets (7 ft) bei Lieferung: 221x32x15 cm. Anzahl Pakete: 5
Maße (LxBxH) des größten Pakets (8 ft) bei Lieferung: 246x33x15 cm. Anzahl Pakete: 5
Maße (LxBxH) des größten Pakets (9 ft) bei Lieferung: 277x27x22 cm. Anzahl Pakete: 5
Größe Spielfläche: 254x127 cm
Ballauffang: Einfalltaschen
Münzung: Ohne Münzung
Material Korpus: Holz
Material Spielfläche: Schiefer-Platte
Tischgröße: 9 ft
Plattenstärke Spielfläche: 25 mm
Einsatzbereich: Privat; Verein; Schule; Institution
Tuchfarbe: Blau-Grün
Gewicht: 295 kg
Aufstellmaße: 284x157x80 cm
Bandenprofil: K-55
Tuchart: Simonis 860
Einsatzort: Indoor
Material Billardtuch: 90 % Wolle, 10 % Nylon
Material Spielfeld-Banden: 55% Naturkautschuk
Dekor Korpus: Schwarz
Weitere Informationen:
Tuch:
Simonis 860
Tuchfarbe:
Blue-Green
Größe:
9 ft (Spielfeld 254x127 cm)
... >
Freizeitspiele
>
Billard
>
Billardtische
Weitere Suchbegriffe:
Billardtische
,
Billard
,
Billard-Tisch
,
Poolbillard
,
Pool-Billard
,
Turnier-Billard
,
Poolbillard-Tisch
,
Tisch
,
Tische
,
Pool
,
Pool-Billardtisch
,
Pool-Billardtische
,
Billard-Tuch
,
Turnier-Billardkugeln
,
Billardtischmontage
,
Billardtisch-Montage
,
Club
,
Pro
,
„Club
,
Pro“
,
Turnier-Billardtisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.044,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.044,56*
€ 2.433,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,73*
€ 2.405,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,92*
€ 2.312,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,77*
€ 2.258,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,74*
€ 2.219,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Black,7 ft (Spielfel...
Automaten Hoffmann
3815003
€ 1.531,10*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Black,8 ft (Spielfel...
Automaten Hoffmann
3814606
€ 1.662,46*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Black,9 ft (Spielfel...
Automaten Hoffmann
3818901
€ 2.007,33*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Blau,7 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3814808
€ 1.470,44*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Blau,7 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3815117
€ 1.437,26*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Blau,8 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3814404
€ 1.600,06*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Blau,8 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3814710
€ 1.553,41*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Blau,9 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3818611
€ 1.867,64*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Blue-Green,7 ft (Spi...
Automaten Hoffmann
3814912
€ 1.522,70*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Blue-Green,8 ft (Spi...
Automaten Hoffmann
3814550
€ 1.658,88*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Grau,7 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3814811
€ 1.463,92*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Grau,8 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3814417
€ 1.586,21*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Grün,7 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3815104
€ 1.445,26*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Grün,7 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3814824
€ 1.463,92*
Ähnlich
Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro III" Grün,8 ft (Spielfeld...
Automaten Hoffmann
3814707
€ 1.556,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.