BIGBAG Farbe: weiß Norm: DIN EN ISO 21898 Material: Polypropylen Nennlast: SWL 1.000 kg Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast) mit Schürzendeckel zum Zubinden unbeschichtet geschlossener Boden 4 Hebesc...
Big Bag Car® Transportwagen mit Traglast 1.000 kg Der Big Bag Car® ist die praktische Lösung, um zuverlässig, schnell und einfach bis zu 1.000 kg an Material per Beladewagen an den gewünschten Ort ...
Die Big Bag Krantraverse RBKT von RR Industrietechnik ist optimal zum sicheren sowie einfachen Transport von Big Bags. Die Traverse ist auch in Verbindung mit dem Kranarm einsetzbar und ermöglicht ...
BIG-BAG Typ PUL mit Ein- und Auslauf • Mit schnürbarem Ein- und Auslauf • Aus beschichtetem PP-Gewebe und abgedichteten Nähten • Tragfähigkeit bis 1.250 kg • Können an herkömmliche Befüllstationen ...
Der Containersack Big Bag von Schäfer Shop Genius ist ein Produkt der Premiumklasse mit maximale Einsatzkomfort und wurde für grösste Belastungen konzipiert. Er hat eine Tragkraft von bis zu 1,5 To...
Norm DIN EN ISO 21898Material PolypropylenNennlast SWL 1.500 kgSicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast)• ohne Schürze• geschlossener Boden• unbeschichtet• 4 Hebeschlaufen
Der Containersack Big Bag von Schäfer Shop Genius ist ein Produkt der Premiumklasse mit maximale Einsatzkomfort und wurde für grösste Belastungen konzipiert. Er hat eine Tragkraft von bis zu 1,5 To...
BIG BAG GESTELL 1,01 M x 1,01 M x 1,40 M STAHL, LACKIERT Material: Stahl, lackiert Maße: 1,01m x 1,01m x 1,40m • einfacher Aufbau durch Stecksystem • einfache Befüllung • mit höhenverstellbaren Hal...
Big Bag, Boden geschlossen, feuchtigkeitsdichtes Gewebe mit Asbestaufdruck, VE 20 Stk. Flexible Schüttgutbehälter (FIBC) für unterschiedlichste Materialien. Geringes Leergewicht und platzsparende A...
zum einmaligen Gebrauch von Schüttgütern wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · Gewebe ist beschichtet · mit Schürze · mit Warndruck Asbest · erfüllt die Anforderung der TRGS 519