Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrbieger REMS Curvo 22 V Set 15-18-22-28, Biegesegment und Gleitstück 28, ¾ (DN20) , R102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Rohrbieger REMS Curvo 22 V Set 15-18-22-28, Biegesegment und Gleitstück 28, ¾ (DN20) , R102
Akku-Rohrbieger REMS Curvo 22 V Set 15-18-22-28, Biegesegment und Gleitstück 28, ¾ (DN20) , R102
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-580053R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580053R220
EAN/GTIN:
     4039976167987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biegesegment
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger

Universelles, mobiles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Li-Ion Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

Universell für viele Rohrarten. Ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke

  • Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig Ø 10–35 mm, Ø 3/8–1 3/8"
  • Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig Ø 10–18 mm
  • Dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø 3/8–1 3/8", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12–28mm, aus C-Stahl, auch ummantelt Ø 12–28 mm
  • Weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm
  • Stahlrohre EN 10255 Ø 1/4–3/4"
  • Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm

Lieferumfang:

  • Antriebsmaschine mit Spatengriff, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und durchzugstarkem Akku-Motor 21,6V, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf
  • Maschinenzustandskontrolle mit Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung, Ladestandskontrolle
  • Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100 - 240V, 50-60 Hz, 90W
  • Steckbolzen
  • Biegesegmente und Gleitstück
  • Biegesegment und Gleitstück 28, R102, Art.Nr. 874-581260, für harte Kupferrohre Ø 28mm 1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl / C-Stahl Ø 28mm Stahlrohe ¾"
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,4 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rems biegesegment, biegesegment, REMS Rohrbieger, elektrischer Rohrbieger, Biegesegmente, Gleitstücke, Gleitstück, Ziehbiegen Rohre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,35*
€ 1.837,28*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 1.824,00*
€ 1.949,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.873,04*
€ 2.015,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.237,15*
€ 2.372,26*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,02*
€ 2.319,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,51*
€ 2.297,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,89*
€ 2.226,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,55*
€ 2.187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.824,00*
€ 2.170,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
581530
ab € 417,16*
Zubehör
REMS
581070
ab € 223,58*
Zubehör
REMS
581080
ab € 192,36*
Zubehör
REMS
581130
ab € 232,42*
Zubehör
REMS
581150
ab € 279,64*
Zubehör
REMS
581180
ab € 256,64*
Zubehör
REMS
581200
ab € 184,67*
Zubehör
REMS
581210
ab € 176,45*
Zubehör
REMS
581220
ab € 197,16*
Zubehör
REMS
581230
ab € 235,86*
Zubehör
REMS
581240
ab € 274,41*
Zubehör
REMS
581260
ab € 344,16*
Zubehör
REMS
581270
ab € 350,69*
Zubehör
REMS
581280
ab € 272,45*
Zubehör
REMS
581310
ab € 297,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.