Sensor für LED TUBE CONNECTED Röhre. Produkteigenschaften: Intelligenter kabelloser PIR-Bewegungssensor. Montagehöhe bis zu 4 m. Zweistufiges Dimmen: 20 % und 100 % Lichtleistung. Netzwerkprotokoll...
LED Anbauleuchte mit Bewegungsmelder für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Aufgrund der gege...
Bewegungsmelder, IS 3360 R, für den Decken-Einbau, 2000W/1000VA/ LED 100-600W, Erfassungswinkel 360°, 230V/2000W/1000VA/ LED 100-600W bis 2,5 - 4 m Montagehöhe Abmessungen Ø 124, H 65 Zeit 5 Sek.-1...
Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optim...
Kopp 824605012 Wand,Aufputz PIR-Bewegungsmelder 240 ° Relais Schwarz IP54 Bewegungsmelder INFRAcontrol R 240º AP IP54 Der INFRAcontrol Bewegungsmelder ist ein Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder. Techn...
Bewegungsmelder KNX sensIQ AP WSKönig der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensIQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Op...
Kopp 824617011 Wand,Aufputz PIR-Bewegungsmelder 240 ° Relais Weiß IP54 Bewegungsmelder INFRAcontrol R 240º AP IP54 Der INFRAcontrol Bewegungsmelder ist ein Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder. Technisc...
Bewegungsmelder KNX sensIQ AP ANTKönig der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensIQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur O...
Bewegungsmelder KNX sensIQ S AP WSDie Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montageh...
LED Wandleuchte CHILITEC Payar, 3000K, EEK: A+, 15 W, 1100 lm, Bewegungsmelder Praktische Wandleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder. IP54 - geeignet für den Außenbereich sowie für Treppenhäu...