Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075232969
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075232969
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Sensor für LED TUBE CONNECTED Röhre. Produkteigenschaften: Intelligenter kabelloser PIR-Bewegungssensor. Montagehöhe bis zu 4 m. Zweistufiges Dimmen: 20 % und 100 % Lichtleistung. Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0 (2.4 GHz Mesh Network). Connected Tube kann nur mit dem SubstiTube Connected Sensor betrieben werden. Produktvorteile: Netzwerk mehrerer Sensoren möglich. Steuerung von kompatiblen Produkten auch ohne Internetverbindung oder Smart Devices. Einfache Installation und Nutzung. Anwendungsgebiete: Nur für Innenraumbeleuchtung (IP54). Passiver Infrarotsensor für Umgebungstemperaturen von –20…+50 °C. Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche, Korridore. Industrie. Büros. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.. Netzstrom vor der Installation trennen..
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Montagehöhe:
14 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Tierschneise:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Betriebsartenschalter:
false
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Einschaltdauer:
10 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
false
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), LED Röhre, LED Tube, automatik schalter, Licht System, Sensor, Energieeffizient, Komfortabel, Kostengünstig
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 118,40*
  
Preis gilt ab 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 27 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.