Solarline LED Strahler mit Bewegungsmelder Strahler: Der LED Strahler für großflächige Ausstrahlung (120°) enthält eine original Samsung SMD LED (550 Lumen, 5.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 25....
Der LED Strahler JARO 4060 P zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwass...
Bewegungsmelder 180° EUROPA weiß Infrarot-Bewegungsmelder mit einer Einstellzteit von 4 - 240 s. Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus. Für Ohmsche Lasten. Technische Daten: Ausführung (allge...
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BTSystem 55Reinweiß glänzendMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit Syste...
LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von ca. 180° und in einer Entfernung von etwa 9m (bei ca. 2,2m Montagehöhe). Es lässt sich einstellen ab...
Das passende Licht am richtigen Platz Die wiederaufladbare Unterbauleuchte L sorgt für optimale Helligkeit im Dunkeln. Die LED-Unterbauleuchte liefert ein perfektes Licht und ist aufgrund der Kombi...
in 2 und 3 Draht-Technik, Komplettgerät mit Umschalter Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus Einschaltdauer 4 bis 240 sek. Nennspannung 230 V A 180° Erfassungswinkel empfohlene Montagehöhe 1,2 m bis 2 ...
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker a...
Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Anschlusssockel mit Steckklemme und rückwärtige Leitungseinführung. Großer...
Der Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180 IP44 von Brennenstuhl ist ein automatischer Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 180° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Er ist geeignet fü...
Passiver Infrarotsensor aus Polycarbonat (PC), schwarz, in einem Gehäuse aus Aluminium , lichtgrau (ähnlich RAL 9006), zur Erfassung von Fußgängern und Radfahrern, die sich in einer Entfernung zwis...
in 2 und 3 Draht-Technik, Komplettgerät mit Umschalter Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus Einschaltdauer 4 bis 240 sek. Nennspannung 230 V A 180° Erfassungswinkel empfohlene Montagehöhe 1,2 m bis 2 ...