SensotecSystem 55, ohne FernbedienungReinweiß seidenmattDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht ab...
Mini-Funk-Bewegungsmelder für die Überwachung kleiner Räume oder den Innenraum von Fahrzeugen. PIR-Erfassungsbereich: 5m x 360°. Sofort- oder verzögerter Alarm. Inkl. Sabotageschalter. Wand- oder D...
SensotecSystem 55, ohne FernbedienungAnthrazitDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende...
Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Er...
SensotecSystem 55, mit FernbedienungReinweiß seidenmattDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abs...
Mit dem YourLED IR-Sensor lässt sich Ihre YourLED-Installation berührungsfrei per Bewegungsmelder schalten. Dazu wird er zwischen Power Supply und LED-Strip montiert. Sowohl den Erfassungsbereich a...
Funk-2-Zonen-Bewegungsmelder für außen. PIR-Erfassungsbereich 12m x 90°. Verfügt über 2 spezielle PIR-Elemente, die unabhängig voneinander Bewegungen erkennen. Erst bei gemeinsamer Auslösung wird e...
SensotecSystem 55, ohne FernbedienungCremeweiß glänzendDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abs...
Sensotec LEDSystem 55, ohne FernbedienungCremeweiß glänzendDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht...
Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Er...
SensotecSystem 55, mit FernbedienungAnthrazitDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende ...
Sensotec LEDSystem 55, ohne FernbedienungFarbe AluDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirm...
Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Er...