Entdecke die Perfektion in schwarz mattem Design mit unserer Außenwandleuchte GARVINA eine harmonische Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Diese moderne Leuchte bringt nicht nur Licht in d...
Bewegungsmelder Dual-Vorhang, Funk RFDT12CEBFunk Dual-Vorhang-Bewegungsmelder RFDT12CEB (PIR+MW), der zum Schutz von Durchgängen oder Orten mit mehreren Zugängen geeignet ist. Mit einer Reichweite ...
AP-Bewegungsmelder, IS2160 ECO, 600W/500VA, Erfassungswinkel 160°, Reichweite bis 12 x 3 m, weiß 230V/600W/500VA horizontal und vertikal schwenkbar Zeit 8 Sekunden bis 30 Minuten Helligkeit 2 bis 2...
BLULAXA LED-Orientierungslicht, Saturn mit Bewegungsmelder Dieses Orientierungslicht ist ideal für dekorative Zwecke in den eigenen 4 Wänden geeignet. Durch das indirekte Licht und die Farbtemperat...
Decken-Prasenzmelder fur Innenanwendungen mit 360? Erfassungsbereich, Zum Einbau in abgehangte Decken, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Manuelles Schalten uber Taster moglich, Grundfunktionen fur ...
Entdecke die Parson LED Solar-Außenwandleuchte die ideale Mischung aus funktionellem Design, hoher Leistung und umweltfreundlicher Energie! Diese außergewöhnliche Leuchte wird nicht nur deinen Auße...
Dual-Bewegungsmelder Funk,PIR+MW,SecurHub RFDT12EFunk Dual-Bewegungsmelder RFDT12E (PIR + MW) zum Schutz von Außenbereichen wie Gärten, Terrassen etc. Ausgestattet mit einem Filter, der den Schutz ...
Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Auto...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 70 MasterLINE, Busch-Wächter® 70 MasterLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Betriebsarten...