Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Wärmesensor Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Wärmesensor Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     108EL-7884937
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D6T-44L-06
EAN/GTIN:
     5059039380411
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Sensor-Typ = Wärmesensor
Schaltmodus = Digital
Montage-Typ = SMD
Versorgungsstrom max. = 5 mA
Abmessungen = 18 x 14 x 4.75mm
Höhe = 4.75mm
Länge = 18mm
Breite = 14mm

Thermische Näherungssensoren MEMS, Omron. Diese thermischen MEMS-Sensoren (Micro-Electro-Mechanical-Systems) von Omron können bewegungslose Menschen erkennen. Die Geräte verwenden einzigartige ASIC-Technologie für eine hohe Störfestigkeit und einen ausgezeichneten Rauschabstand. Die einzigartige MEMs- und ASIC-Technologie von Omron erreichen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis. 5-V-Betrieb mit Digitalausgang Großes Sichtfeld Thermische Erkennung mit präzisem Bereich Überlegene Störfestigkeit mit einem digitalen Ausgang
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Wärmesensor
Schaltmodus:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsstrom max.:
5 mA
Abmessungen:
18 x 14 x 4.75mm
Höhe:
4.75mm
Länge:
18mm
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 7884937, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Omron, D6T44L06, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.