Bewegungsmelder Dual-Vorhang, Funk RFDT12CEBFunk Dual-Vorhang-Bewegungsmelder RFDT12CEB (PIR+MW), der zum Schutz von Durchgängen oder Orten mit mehreren Zugängen geeignet ist. Mit einer Reichweite ...
AP-Bewegungsmelder, IS2160 ECO, 600W/500VA, Erfassungswinkel 160°, Reichweite bis 12 x 3 m, weiß 230V/600W/500VA horizontal und vertikal schwenkbar Zeit 8 Sekunden bis 30 Minuten Helligkeit 2 bis 2...
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung z...
Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Auto...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 280 MasterLINE mit Fernbedienung, Busch-Wächter® 280 MasterLINE inkl. IR Handsender Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebeweg...
Funkk Bewegungsmelder Decke D 451 FU-BM DEEasyclickpro-Deckenbewegungsmelder Der drahtlose Easyclick-Deckenbewegungsmelder gewinnt seine Energie durch Solarzellen und detektiert Bewegung durch eine...
Elektronik, Busch-Wächter®, Zubehör, RC-Löschglied, RC-Löschglied Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen. Für die Beschaltung von netzparall...
Bewegungsmelder grau metallic 6225/1.0-803Bewegungsmelder für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigke...
Der hat den Dreh raus! Infrarot-Bewegungsmelder IS 2160 ECO 160 für außen und innen, ideal für Eingänge und kleinere Grundstücke, ideale Montagehöhe 2 m, 160° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m...
Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 14 m, E...