Sensotec LEDSystem 55, ohne FernbedienungAnthrazitDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirm...
Die Solarleuchte Yoko in Weiß bringt Licht an Ihre Außenwände. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht aufgel...
SensotecSystem 55, mit FernbedienungFarbe AluDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende ...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungAnthrazitDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirme...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungCremeweiß glänzendDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht ...
Sensotec LEDSystem 55, ohne FernbedienungReinweiß seidenmattDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nich...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungFarbe AluDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirme...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungReinweiß glänzendDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht a...
Die Solarleuchte Ilias in Anthrazit bringt Licht an Ihre Außenwände. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht ...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungReinweiß seidenmattDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht...
Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu ver...
Höher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Er...
Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfa...
Bestimmungsgemäßer Gebrauch - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit - Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems - Betrieb mit Syst...