Eine innovative und nachhaltige Art, Ihren Außenbereich zu beleuchten Funktioniert bis zu 24 Stunden, mit nur 6-7 Stunden Aufladen während des Tages Eingebaute Sensoren lassen diese Außenlampen auf...
Umweltfreundlich, unabhängig und selbsttätig In der Garage, vor dem Haus, auf dem Betriebshof oder im Lager: Auch da, wo kein Stromanschluss vorhanden ist, schaltet sich der Sygonix Solar LED Flutl...
Sensotec LEDSystem 55, ohne FernbedienungFarbe AluDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirm...
Bequemes und nützliches Bewegungslicht. Hilft bei Dunkelheit den Weg zu finden. Features: Mit Bewegungserkennung Automatische Abschaltung Flexible Montage Lieferumfang: 2x Motion Sensor · Anleitung
Sensotec LEDSystem 55, ohne FernbedienungAnthrazitDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirm...
Sicherheitsbeleuchtung bringt Licht ins Dunkel Vier in alle Richtungen verstellbare Lampenköpfe für bestmögliche Ausleuchtung von Haus und Hof bringen maximale Sicherheit bei Nacht und schlechter S...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungAnthrazitDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirme...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungCremeweiß glänzendDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht ...
Doppelte Sicherheit durch Licht im Außenbereich Ein Außenlicht, das sich selbsttätig beim Erkennen von Bewegungen einschaltet, bringt nicht nur mehr Übersicht im Dunkeln, es hält auch ungebetene Gä...
Fur die Gro?flache! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung gro?er Flachen, ideal 2 m Montagehohe, 180? Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m od...
Sensotec LEDSystem 55, mit FernbedienungFarbe AluDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirme...