Die Bettleiter als Unterstützung beim Aufstehen aus dem Bett
Mit einer Bettleiter kommen pflegebedürftige Patienten und Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit in den Genuss von mehr Selbstständigkeit und
Mobilität. Die praktische Aufrichthilfe nimmt dem Anwender die körperliche Anstrengung und garantiert ein schmerzfreies Aufstehen. Ob aus liegender oder sitzender Position, das selbstständige Aufrichten wird mit Hilfe der Leiter erleichtert.
Aufbau und Material
Bettleitern bestehen in der Regel aus Kunststoff- oder Holzsprossen. Anstelle von Sprossen verfügen einige Modelle auch über Nylongriffschlaufen. Die Sprossen und / oder Handschlaufen sind in regelmäßigen Abständen angebracht und meist mit einem Nylonseil verbunden. Die Griffarten liegen gut in der Hand und sind widerstandsfähig. Die Materialauswahl ist rutschfest und ermöglicht so einen sicheren Halt.
Anwendung
Der Vorteil einer Bettleiter ist, dass die bewegungseingeschränkte Person selbst entscheiden kann, wie viel Zeit sie sich beim Aufstehen aus dem
Bett oder Rollstuhl lässt. Die Aufrichthilfe hält hohen Belastungen stand und erleichtert erheblich das Emporziehen oder Hinlegen ohne fremde Hilfe. Bettleitern sind nicht nur für die Anwendung am
Pflegebett geeignet, sondern dienen ebenfalls als optimale Transferhilfe vom Rollstuhl auf den
Toilettensitz und bieten sicheren Halt beim Umsteigen vom
Rollstuhl ins Bett. Die Leiter kann ans Fußende des Bettes befestigt werden oder bei alternativen Einsatzmöglichkeiten universell woanders. Die Länge lässt sich nach Belieben und Einsatzgebiet individuell einstellen. Wird die Aufrichthilfe nicht mehr benötigt, kann diese an die Seite des Bettes abgelegt werden.