VERBANDKASTEN, Erste-Hilfe Norm: DIN 13157 ideal für Betriebe unter 50 Mitarbeiter (Verwaltung und Handel), kleinere Baustellen bei größeren Betrieben sind mehrere Koffer notwendig Koffer und Wandh...
Ein Verbandskasten gehört standardmäßig in jede Erste-Hilfe-Ausrüstung. Der Verbandskasten REGULAR erfüllt die DIN 13157 und ist ein sogenannter kleiner Verbandskasten Typ C.
Verbandskasten nach DIN 13169, HxBxT 455 x 400 x 110 mm | VK2812 Verbandskasten aus robustem Stahlblech ausgestattet nach DIN 13169 HxBxT 455 x 400 x 110 mm Anzahl Böden: 2 Anzahl Türen: 1 mit Sich...
Material: ABS-Kunststoff, orange Maße (BxHxT): 340 x 240 x 120 mm inkl. Wandhalterung | robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff wahlweise mit Inhalt nach DIN 13157 oder D...
FIRST AID ONLY Betriebsverbandkasten "Standard", DIN 13157 internationale Verpackung (GB/D/F/NL/E/I), befüllt, Koffer aus Kunststoff, in orange, Trennscheiben zum sortieren des Kofferinhalts, inkl....
Material: Stahlblech, beschichtet Maße (BxHxT): 300 x 2000 x 200 mm mit umlaufender Profilabdichtung inkl. Piktogramme und Sicherheitszylinderschloss | robuster und schlanker Sanitätsschrank zur st...
FLEXEO Betriebsverbandkasten DIN 13 157 (inkl. gefülltem WERO Pflasterspender und FLEXEO Augenspülstation) Der Erste-Hilfe-Koffer von FLEXEO ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und...
Produktbeschreibung: Inhalt: 1 Heftpfl asterspule, DIN 13019-A, 5 m x 2,50 cm 1 Set in Druckverschlussbeutel: 8 Wundschnellverband, DIN 13019-E, 10 cm x 6 cm 1 Set in Druckverschlussbeutel: 4 Finge...
inklusive Inhalt DIN 13157 für Anzahl der Beschäftigten: 1 - 50 Koffergröße S Maße 260 x 170 x 110mm inklusive Wandhalterung sowohl für den mobilen als auch für den stationären Einsatz konzipiert i...
LEINA Erste-Hilfe Verbandkasten Kunststoff mit Aufdruck, Type II Inhalt nach Önorm Z 1020, welche die Anforderungen von Verbandmaterialien für Arbeitsstätten und Betriebe festlegt bzw. deren Inhalt...
Die orangen Söhngen® Verbandkästen KIEL sind umfangreich nach DIN 13157 für die Erste-Hilfe-Leistung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben bestückt. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen aus stabilem AB...
Erste-Hilfe-Koffer "San", aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Wandhalterung und Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung ...
Der Verbandkasten REGULAR DETECT ist ideal für die Lebensmittelindustrie. Der Kasten ist speziell mit detektierbaren, blauen Pflastern befüllt, die von einer Detektormaschine aufgespürt werden könn...