ARAVEN GN-Besteckbehälter 1/1, Polyproplyen, 4 Fächer, schwarz Polypropylen Ermöglicht die Identifizierung des Lebensmittels. Das ausgewogene Verhältnis von Strapazierfähigkeit und Gewicht, die Ste...
SARO Tablettspender 304er Edelstahl+Besteckkasten TAB2 - Material: AISI304 und Kunststoff, - Tablettspender mit Federmechnismus für Tabletts 540 x 380 mm, - Modell TAB2 hat zusätzlich einen Besteck...
Besteckkasten Kunststoff, blau 33x25x4,5 cm - leicht, praktisch - einfach zur Bewahrung Der Kasten mit der Abmessungen 33 x 25 x 4,5cm ist sehr einfach zu Verstauen. Passend für bis zu 24-teiliges ...
AGOGORM Besteckeinsatz-Trenner Sky 3er-Set Schiefergrau Lieferumfang: 3 Trenner Hinweis: Passend für Sky Besteckeinsätze Tiefe 373 mm ab Korpusbreite 600 und alle Besteckeinsätze Tiefe 473 mm Liefe...
Besteckkasten für Einsätze 7002 für 3 Einsätze aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit rutschfesten Füßen, schwere Qualität, Lieferung ohne Einsätze Breite: 55,5 cm, Tiefe: 32 cm, Gesamthöhe: 22 cm ...
8329521 Besteckfach für Universal-Küchenschubladen in geradlinigem Design, großer Stauraum für Besteck und andere Küchenutensilien, optimale Platznutzung. Da es sich um Ausschnitte handelt, können ...
Dieser Besteckeinsatz ist das optimale Küchenzubehör zum Ordnen und Sortieren von Messern, Gabeln, Löffeln und anderen Küchenutensilien. Die robuste Besteckschublade aus Bambus bietet mit 7 Fächern...
Besteckeinsatz Scoop II Set KB 1000 mm Lieferumfang: Besteckeinsatz inkl. Trennerset ( 1x groß, 3x klein) ab Korpusbreite 600 mm sind 2 Trennersets enthalten