Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkasten für Einsätze 7002 für 3 Einsätze aus Edelstahl 18/10, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkasten für Einsätze 7002 für 3 Einsätze aus Edelstahl 18/10, matt
Besteckkasten für Einsätze 7002 für 3 Einsätze aus Edelstahl 18/10, matt
Artikel-Nr.:
     2813-400-4607
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7003/003
EAN/GTIN:
     4003625700306
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
GN-Besteckbehälter
Besteckkasten für Einsätze 7002 für 3 Einsätze aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit rutschfesten Füßen, schwere Qualität, Lieferung
ohne Einsätze Breite: 55,5 cm, Tiefe: 32 cm, Gesamthöhe: 22 cm [Einsätze bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
3.25 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 153,15*
€ 191,48*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,79*
€ 191,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,89*
€ 207,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.