Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: benzinschlauch 8,0x2,5 mm 20m
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Benzinschlauch

  benzinschlauch 8x1,5  (11 gefilterte Angebote unter 27.921.119 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Benzinschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Benzinschlauch"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TEGUMA 3370080130-20 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 8,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEG (8 Angebote) 
TEGUMA 3370080130-20 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 8,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEGUMA Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 65mm · Gewicht: 0,120kg · Aufdruck: DIN 73379...
Teguma
3370080130-20
ab € 3,83*
pro Meter
 
 Stück
Kraftstoffschlauch 5,5 x 2,5 mm 15 bar Betriebsdruck, alte DIN 73379 Typ B NBW, (1 Angebot) 
Kraftstoffschlauch 3520Kraftstoffschlauch mit aufvulkanisierter Textilumflechtung nach DIN73379/82 Typ B, lieferbar in anfallenden Produktionslängen bis zu 20 m.
k.A.
ab € 1,44*
pro Meter
 
 Meter
TEGUMA 3370080130-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 8,0mm Wandst.2,5mm L.10 TEG (3 Angebote) 
TEGUMA 3370080130-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 8,0mm Wandst.2,5mm L.10 TEGUMA Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 65mm · Gewicht: 0,120kg · Aufdruck: DIN 73379...
Teguma
3370080130-10
ab € 38,30*
pro 10 Kartonagen
 
 Packung
Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 8x4 mm STRECKE (8 Angebote) 
Druckschlauch Petrol-Oil Einsatzbereiche: • Für Leitungen an Maschinen und Motoren • Geeignet als Werkstättenschlauch • Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50 % Technische ...
k.A.
ab € 4,54*
pro Meter
 
 Meter
ELMAG
9503729
ab € 11,63*
pro Stück
 
 Stück
Kraftstoffschlauch 8,0 x 15,0 mm nach DIN 73379 A-1 L: 40 m (1 Angebot) 
Kraftstoffschlauch 3555Extrudierter, flexibler Kraftstoffschlauch für Verbrennungsmotoren, lieferbar in anfallenden Produktionslängen bis zu 40 m.
k.A.
ab € 107,84*
pro 40 Meter
 
 Rolle
Kraftstoffschlauch, 8 x 3,5 mm, DIN 73379 A-1 / 2014 schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar, (1 Angebot) 
Geeignet für E10; E15; B10 und B20, Mineralöl, Treibstoffe Innenschicht: NBR, schwarz Decke: CR-Gummi, schwarz, glatt Rolle à 40 m Flexible Gummi-Kraftstoffschläuche für Straßenfahrzeuge nach DIN73...
k.A.
1082449
ab € 3,03*
pro Meter
 
 Meter
TYGON Kraftstoffschlauch F-4040-A, 8,00x1,60mm, gelb (1 Angebot) 
Tygonschlauch F-4040-A, 8,00 x 1,60 mm, VE=15 m
Saint-Gobain IndustrieKeramik
4401023 4.401 023
ab € 115,25*
pro 15 Meter
 
 Packung
Öl-/Benzinschlauch, 8 x 3,5 mm, mit Einlage schwarz, -30 bis + 90° C, 10 bar, (1 Angebot) 
Geeignet für Mineralöl, Treibstoff, tierische u. pflanzliche Fette und Öle, abriebfest, wetter- und ozonbeständig. Rolle à 40 m, ca. 0,16 kg/m
k.A.
1071613
ab € 2,99*
pro Meter
 
 Meter
Öl-/Benzinschlauch, 8 x 4 mm schwarz, -40 bis +80° C, max. 25 bar, (1 Angebot) 
f. Mineralölprodukte m. einem max. Aromatenanteil bis 40%, nicht geeignet für bleifreie Kraftstoffe und Kerosene, 75 bar Platzdruck Rolle à 50 m
k.A.
1020132
ab € 4,23*
pro Meter
 
 Meter
Kraftstoffschlauch NW 8 x 700 mm DKL - DKL + 2 x H16 Art-Nr. 206673 (1 Angebot) 
Ersatzteil: Kraftstoffschlauch NW 8 x 700 mm DKL - DKL + 2 x H16 Art-Nr. 206673
LISSMAC Maschinenbau
206673
ab € 28,00*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Benzinschlauch
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.