Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-/Benzinschlauch, 8 x 4 mm schwarz, -40 bis +80° C, max. 25 bar,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Öl-/Benzinschlauch, 8 x 4 mm schwarz, -40 bis +80° C, max. 25 bar,
Öl-/Benzinschlauch, 8 x 4 mm schwarz, -40 bis +80° C, max. 25 bar,
Artikel-Nr.:
     362I-1020132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch

f. Mineralölprodukte m. einem max. Aromatenanteil

bis 40%, nicht geeignet für bleifreie Kraftstoffe

und Kerosene, 75 bar Platzdruck

Rolle à 50 m

Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch 8x1mm, benzinschlauch, benzinschlauch 25bar, Benzinschlauch|benzinschläuche|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.