Für Isolations- und Niederohmmessungen gemäß DIN VDE 0100/0105 an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren. Features: Autom. Fremdspannungserkennung Messbereich bis 20 GΩ S...
Benning IT 100 Isolationsmessgerät 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 20 GΩ Isolations- und Widerstandsmessgerät Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motor...
Benning 044103 | IT130 TRUE RMS-Installationsprüfgerät nach VDE 0100/0105 und IEC 60364 Basispaket. Das multifunktionalen Installationsprüfgerät Benning IT 130 ist ideal für die vollständige Prüfun...
Das BENNING SET zur Prüfung von ortsfesten Anlagen und Wallboxen ist ideal für den modernen Elektriker. Die Kombination ermöglicht eine normkonforme Prüfung von elektrischen Anlagen und EV-Ladestat...
Benning IT 105 Installationstester VDE-Norm 0100,0105 Installationstester BENNING IT 105 Prüfung elektrischer Anlagen gemäß VDE 0100/0105 und IEC 60364 Niederohmwiderstand von Schutzleiter- und Pot...
Benning IT 200 Installationstester VDE-Norm 0100-600,0105-100 Auto Sequence® Installationstester zur Prüfung elektrischer Anlagen und Prüfung von EV-Ladestationen (Wallboxen) der Ladebetriebsart 3 ...
Benning 044155 044155 Sonde 1 St. Commander-Prüfspitze mit TEST-Taste Optionales Zubehör zu den Installationstestern BENNING IT 115/ IT 130 (beim IT 130 im Lieferumfang enthalten!) Commander-Prüfsp...
Benning
044155
ab € 173,78* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Isolationsmessgerät