Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege,3-teilig,Belastbarkeit bis 200 kg,pastellgelb,1900x700x680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-24216
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0155-GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanweisung MD
Konformitätserklärung MDR
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Untersuchungsliege,3-teilig,Belastbarkeit bis 200 kg,pastellgelb,1900x700x680mm

Untersuchungsliege, 3-teilig, Kopf- und Fußteil sind verstellbar, Belastbarkeit bis 200 kg, Farbe: pastellgelb, Material: Untergestell aus weißem pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, Füße aus Vierkant-Stahlrohr, bequemes Polster aus Kunstleder, fein genarbt, Polsterhöhe: 50 mm, Maße: 1900 x 700 x 680 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Farbe Erste Hilfe:
pastellgelb
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungs-liege gelb, behandlungsliege, ultramedic ruheliege, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Untersuchungstische, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 353,90*
€ 411,67*
Lager 114
Frei Haus
ab € 468,78*
€ 529,04*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,04*
€ 629,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,33*
€ 628,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,29*
€ 609,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.