Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...
Klein, durchdacht und voller Power: der iF3R ist ein Baustrahler mit gewaltiger Lichtleistung. Bis zu 1000 Lumen1 bringt das nur 14 cm lange Flutlicht zur Location und ist mit fünf Helligkeitsstufe...
Der mobile LED Strahler JARO 9050 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserg...
Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 97 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im...
Optiline mobile LED Arbeitsleuchte Strahler: Der mobile LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (1.800 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und...
Material Gehäuse: Kunststoff Material Standbügel: Stahl, beschichtet Leuchtmittel: 66 LEDs Stromversorgung: 230 V AC Akku: 11,1 V/2600 mAh Li-Ion-Akku Lichtstrom: 1500 lm Leistungsaufnahme: 27 W Be...
LED Baustrahler 2er Set mit Stativ, höhenverstellbar, IP65 - 4x 10 WattEine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set LED Profi Baustrahler mit Stativ. Als praktische Arbeitssc...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker a...