Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: baustellenleuchte meyer
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Baustellenleuchte

  Baustellenleuchte  (546 Angebote unter 29.297.703 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „baustellenleuchten“)
ab € 164,28*
 Stück 
Topseller
ab € 58,22*
 Stück 
Topseller
ab € 45,15*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Baustellenleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
XCell 143652 Worklight Spin LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 3W 280lm (10 Angebote) 
Praktische LED-Handleuchte für Werkstatt, Baustelle und vielen weiteren. Die Leuchte kann stehend, hängend oder mittels Magneten auf der Rück- und Unterseite befestigt werden. Zusätzlich kann der G...
XCell Batteries
143652
ab € 24,19*
pro Stück
 
 Stück
LED-Baustrahler NOVA R 16 W 2000 lm Li-Ion 4000 mAh 7,3 V IP67 SCANGRIP (25 Angebote) 
mit COB-LED-Hochleistungstechnologie - Lichtstrom bis zu 2000 Lumen · erhöhte Akkukapazität, Betriebsdauer bis zu 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung · 5-stufige Dimmfunktion · zwei eingebau...
SCANGRIP
03.5456
ab € 58,22*
pro Stück
 
 Stück
Makita
DML811
ab € 158,45*
pro Stück
 
 Stück
Brennenstuhl 360° LED Baustrahler (LED Arbeitsstrahler mit spritzwassergeschützter Steckdose, 50W, 5400lm, IP54, mit 5m Kabel) (11 Angebote) 
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 50W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Brennenstuhl
1171410902
ab € 58,93*
pro Stück
 
 Stück
LED Baustrahler Akkustrahler per USB aufladbar mit Taschenlampen Funktion (1 Angebot) 
LED Baustrahler Akkustrahler per USB aufladbar mit Taschenlampen FunktionPer USB aufladbare LED Arbeitsleuchte mit Taschenlampen Funktion aus dem Hause Smartwares. Die LED-Baulampe wird mit einem e...
Smartwares
FCL-80141
ab € 16,88*
pro Stück
 
 Paket
LED Baustrahler JARO 4060 M (LED Arbeitsstrahler mit Schnellspannverschluss, 30W, 3450lm, 6500K, 3m Kabel) (24 Angebote) 
Der mobile LED Strahler JARO 4060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
Brennenstuhl
1171250343
ab € 35,0374*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Slimline LED Strahler + Stativ 2x30W 5.100lm 5m H05RN-F 3G1,0 IP65 (15 Angebote) 
Slimline CHIP-LED Strahler mit Stativ Strahler: Der doppelte LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält original Samsung SMD LED (5.100 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 50.0...
as - Schwabe
46409
ab € 104,51*
pro Stück
 
 Stück
Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA (LED Arbeitsstrahler 3150lm, IP65, Arbeitsleuchte kompatibel mit 18V Akkus 11 verschiedener Powertool-Hersteller, ohne Ak... (21 Angebote) 
Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Akku Strahler mit 30 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiede...
Brennenstuhl
1173700007
ab € 72,5579*
pro Stück
 
 Stück
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED (7 Angebote) 
Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können. Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes. Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren...
Makita
DEADML814
ab € 262,63*
pro Stück
 
 Stück
Elektrischer LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft, 230V , REMS Lumen 5000 (2 Angebote) 
REMS Lumen 5000, Lichtstrom 5000 lm
REMS
175220R220
ab € 67,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   55   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Baustellenleuchte
^

Baustellenstrahler sorgen für die optimale Beleuchtung auf der Baustelle

Auf Baustellen, auf denen auch nachts gearbeitet wird oder die abgedeckte Bereiche mit zu wenig oder gar keinem Tageslicht aufweisen, sind Baustellenstrahler unentbehrliche Hilfsmittel. Die Leuchten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und allesamt sehr robust gefertigt, um auch über viele Jahre hinweg dem harten Baustellenalltag trotzen zu können ohne Beschädigungen.

Handlampen

Handlampen werden üblicherweise mit E27-Fassungen betrieben und nehmen somit herkömmliche Glühbirnen oder Energiesparlampen mit E27-Sockel auf. Die äußerst mobilen und kompakt gebauten Strahler weisen einen Handgriff auf, wobei das Leuchtmittel durch einen Metallkorb oder einen aus gehärtetem Glas hergestellten Kolben gegen mechanische Beschädigung geschützt wird. Daneben sind vereinzelt auch Stableuchten erhältlich, die meist mit Leuchtdioden (LED) oder Leuchtstoffröhren betrieben werden. Der Lampenkörper besteht meist aus hochschlagfestem Kunststoff mit einer äußeren Gummischicht, die für eine bessere Griffigkeit der Lampe sorgt. Das Anschlusskabel ist in aller Regel mehrere Meter lang und besteht aus einem dreipoligen Kabel mit daran angegossenem Schuko-Stecker. Handlampen sind zudem in aller Regel weitestgehend gegen Staub-, Feuchtigkeits- und Schmutzeinwirkung abgeschirmt und daher auch Schutzart-zertifiziert. Als besondere Ausstattung weisen einige Modelle am Lampenkörper Haken zur Aufhängung auf, so dass die Leuchte auch stationär betrieben werden kann. Zudem sind einige hochwertige Handleuchten für den Akkubetrieb gedacht und mit einem NiCd- oder NiMH-Akku ausgestattet. Sie werden vom Hersteller mit einem dazu passenden Ladegerät geliefert. Die Akkuleuchten verfügen durchgängig aus Gründen der Energieeinsparung über LED-Leuchtmittel und weisen daher eine lange Akkulaufzeit auf. Der jeweilige Zustand des Akkus kann mithilfe einiger Statusanzeigen jederzeit auf einen Blick ermittelt werden.

Stationäre Bauleuchten

Für den stationären Betrieb gedacht sind Baustellenstrahler mit einklappbarem Standbügel. Diese Arbeitsleuchten bestehen aus einem Metall- oder Kunststoffgehäuse mit Gummiapplikationen zum besseren Schutz gegen mechanische Einwirkung. Bei Modellen, die aus Kunststoff gefertigt sind, handelt es sich um extrem schlagfeste Kunststoffarten, die ebenfalls eine sehr hohe Bruchfestigkeit aufweisen. Diese Baustellenstrahler werden mit Leuchtstoffröhren oder LED-Leuchtmitteln betrieben, die flächig angeordnet sind und einen Aluminiumreflektor aufweisen. Dadurch liefert der Scheinwerfer eine sehr hohe Leistung bei gleichzeitig geringer Standfläche. Auch die stationären Baustellenstrahler sind für eine lange Lebensdauer konzipiert und daher extrem widerstandsfähig gegen unterschiedlichste Einwirkungen: Neben einem umfassenden Staub-, Schmutz- und Feuchtigkeitsschutz sind viele Baustellenstrahler auch ölbeständig. Sie werden mit zwölf bis 250 Volt Spannung betrieben und können daher je nach Modell auch unabhängig vom öffentlichen Stromnetz genutzt werden. Die Bauleuchten weisen häufig an der Rückseite neben einem mehrere Meter langen, am Stecker vergossenen Stromkabel noch eine oder zwei Schuko-Steckdosen auf, die einen Anschluss weiterer Geräte gestatten. Die Anschlussleistung zusätzlicher Geräte darf je nach Baustellenstrahler zwischen 1000 und 3500 Watt betragen. Die Schuko-Steckdosen sind durch Abdeckklappen in unbenutztem Zustand gegen die Gefahr von eindringender Feuchtigkeit und dadurch verursachten Kurzschlüssen geschützt. Standleuchten sind aufgrund ihrer Konstruktion mit einem Bügel in aller Regel dreh- und arretierbar und können somit sehr flexibel aufgestellt werden. Der Standbügel kann zudem in der Regel beim Transport des Strahlers als Tragegriff verwendet werden.

Baustellenstrahler in Form von Hängeleuchten

Leistungsstarke Hängeleuchten mit Halogen-Leuchtmitteln eignen sich insbesondere für Orte, an denen sehr helles Licht benötigt wird, wie beispielsweise beim nächtlichen Einsatz im Freien. Diese Leuchten werden mit einem integrierten Bügel an einem Gerüst auf der Baustelle aufgehängt und können in gewissem Rahmen fixiert werden. Hängeleuchten verfügen über einen einzigen Halogenstrahler, der meist eine Leistung von 500 oder noch mehr Watt aufweist und über einen E40-Sockel mit der Lampe verbunden wird. Der aus Aluminium bestehende Reflektor ist durch einen Gitterkäfig gegen äußere mechanische Einwirkung geschützt und durch gehärtetes Sicherheitsglas. Zu beachten ist, dass sich diese Baustellenstrahler nicht für den Einsatz in wärmeempfindlicher oder explosionsgefährdeter Umgebung eignen, weil die Halogen-Leuchtmittel schon nach kürzester Betriebszeit sehr viel Verlustwärme abstrahlen und dadurch feuergefährlich sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.