Hochwertige Arbeitssocke mit Vollfrotteefuß, schützend gepolstert und schweißaufsaugend, extra-weicher venenfreundlicher Komfortbund und extrem dehnfähiger Schaft durch spezielle Komfort-Strickart,...
Maximex Anziehhilfe für Strümpfe, Wie ein verlängerter ArmStrümpfe anziehen ohne Bücken? Die Anziehhilfe für Strümpfe erleichtert das Anziehen von Socken und Strumpfhosen deutlich! Die Socken oder ...
Sportliche Berufssocke für ein dauerhaft gutes Gefühl auch noch nach 8 Stunden Arbeit. Die besondere Materialzusammensetzung garantiert optimalen Feuchtigkeitstransport und ein angenehmes Fußklima ...
COFRA Socken Top Summer Fb. navy 39-41 / S Socken mit verstärkter Spitze, Glattnaht, antistatischer Einsatz, verstärkte Ferse, Ristfütterung um den Druck der Schnürung auf dem Rist zu reduzieren, s...
Medline Anti-Rutsch-Socken Socken zur Sturzprophylaxe Spezifikationen zu den Anti-Rutsch-Socken Gummierung beidseitig erhöht Sicherheit auch bei Verrutschen oder Verdrehen Sturzprophylaxe-Socken au...
optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter Komfort...
Produktbeschreibung: Die kurze Bio-Socke ist der perfekte Begleiter für warme Tage oder für sportliche Aktivitäten. Dieses Modell, hergestellt aus 100% biologisch angebauter Baumwolle, bietet den g...
Material: 75% Baumwolle, 25% Polyamid Diese aus dem Sport inspirierte Freizeitsocke überzeugt durch Funktion und Optik gleichermaßen. Die patentierte, anatomische Passform sorgt zusammen mit einem ...
Sportliche Berufssocke für ein dauerhaft gutes Gefühl auch noch nach 8 Stunden Arbeit. Die besondere Materialzusammensetzung garantiert optimalen Feuchtigkeitstransport und ein angenehmes Fußklima ...