Professionelles System für die Batterieanalyse von 12 V Autobatterien. Produktbeschreibung: einfache Bedienung mittels Touchscreen und Piktogrammen eingebauter Verpolungs- und Kurzschlußschutz Date...
GYS 024175 BATTERIETESTER DBT300 Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind...
Beschreibung Das FTV500 wurde speziell für Fachleute aus der PV-Branche entwickelt, die mit der Prüfung und Wartung von einphasigen, dreiphasigen und Multistring-Photovoltaikanlagen beteiligt sind....
Testet bei hoher Strombelastung und gibt exakt Auskunft über den Zustand der Batterie. Für 6-V- und 12-V-Blei-Säure-Batterien geeignet. Auch zur Überprüfung der Ladefunktion. Für daheim und in der ...
Für Akku-Technologie = Bleisäure Modellnummer = 603B Für Batteriegröße = 12 V, 6 V Der tragbare Batteriekapazitätsanalysator 603B prüft 6- und 12-Volt-Bleiakkus mit Kapazitäten von bis zu 100 Amper...
Tascheninstrument mit analogem Messwerk zur Anzeige des Batteriezustandes. Es können alle gängigen Stab- bzw. Rundzellen gemessen werden. Zusätzlich können auch 9-Volt Blockbatterien sowie Knopfzel...
Interaktive Messsonde für Batterieanalysator mit abgewinkelter Spitze Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messsonde, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: sonstige, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvin...
Handtester zum Prüfen der Spannung von 1,5-V- und 9-V-Batterien und zur Funktionsprüfung der meisten Sicherungen und Leuchtmittel. Einfach ablesbare Anzeige. Benötigt 1 Stck. 9-V-Batterie (PP3).
Batterietester BT4 209471 Ein muss für alle energiehungrige Haushalte BecoCell Batterietester für alle gängigen Knopfzellen und Batterien Batterie Tester für Uhrenbatterien Batterie Tester für Kopf...
GYS PBT700 - Start/Stop Kfz-Batterietester Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und präzise Ergebnisse. Misst die Spannung und den Ladezustand · Anlasser 12 und 24V : misst die Startsp...
Beschreibung Der Akku-Kapazitätsmesser C.A 6630 ist insbesondere für die Wartungsaufgaben vorgesehen und liegt gut in der Hand. Mit dem einfach zu bedienenden Gerät können der Innenwiderstand und d...
Fluke Batterieanalysatoren der Serie 500 sind ideale Messgeräte für die Instandhaltung, Fehlersuche und Prüfung der Betriebseigenschaften von ortsfesten Batterien/Akkus und Batteriesätzen, die in w...