Bandscheibendrehstuhl für ein rückenschonendes Arbeiten
Bei der Wahl nach den passenden
Sitzmöbeln kann aus einer Vielzahl an
Stühlen gewählt werden. Für Arbeitsbereiche sollten auf jeden Fall spezielle
Bürostühle gewählt werden, die eine gesunde und unterstützende Arbeitshaltung ermöglichen und sich an ihre Nutzer anpassen. Der Bandscheibendrehstuhl weist dabei besondere Eigenschaften und Vorteile auf. Es handelt sich hierbei um einen hochwertigen Bürostuhl, der den Grundsätzen der Ergonomie entspricht und ein dynamisches, rückenschonendes Sitzen unterstützt. Da die sitzende Bürotätigkeit eine schwere Belastung für die Wirbelsäule darstellen kann, wirkt sich die Auswahl hochwertiger, rückenschonender Bürostühle unter Umständen auf eine Reduzierung des Krankenstandes aus.
Die Aktivität fördern
Es reicht nicht aus, Büromitarbeitern an ihrem Arbeitsplatz einfach nur eine Sitzgelegenheit zur Verfügung zu stellen. Seit langem ist bekannt, dass tägliches mehrstündiges Sitzen die Wirbelsäule und die Bandscheiben belastet. Hersteller von Büromöbeln und Bürodrehstühlen werden dem gerecht, indem sie ständig neue Entwicklungen hervorbringen, um rückenfreundliches Sitzen am Arbeitsplatz zu unterstützen. Um den Vorschriften des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, sollten bei Bürodrehstühle die Normen
- DIN EN 1335 über die Maße von Bürodrehstühlen
- DIN 4551 über Ergonomie am Arbeitsplatz im Büro- und Verwaltungsbereich
- ANSI/BIFMA X 5.1 als internationale Vorschrift über die Beschaffenheit von Bürostühlen
beachtet werden. Ein Bandscheibendrehstuhl geht über die Forderungen dieser Normen hinaus und bietet eine umfassende Mechanik, um Wirbelsäulen- und Bandscheibenschäden zu vermeiden. Je weniger statisch ein Bürodrehstuhl ist, umso mehr Aktivität verlangt er seinem Benutzer ab. Ein häufiger Wechsel der Sitzposition ist daher weniger belastend für die Wirbelsäule. Durch frei bewegliche Sitzflächen und Rückenlehnen des Bandscheibendrehstuhls wird zusätzlich die Rückenmuskulatur gestärkt.
Sitzdynamik als wichtige Voraussetzung
Aktiv-dynamisches Sitzen ist eine wichtige Erkenntnis der modernen Arbeitsmedizin und Ergonomie. Daher wurden inzwischen Bandscheibendrehstühle mit beweglichen Sitzflächen und Rückenlehnen entwickelt. Einige Bürostühle sind darüber hinaus mit einer vertikal geteilten Rückenlehne ausgestattet, um die Bewegungsfreiheit und Aktivität zusätzlich zu fördern. Bereits 1983 wurde die Bioswing-Mechanik entwickelt, deren leistungs- und gesundheitsfördernde Wirkung heute wissenschaftlich belegt ist. Eine andere Technik stellen Pendel- und Balancemechaniken dar, die eine ständige fußgesteuerte, teils unbewusste Bewegung hervorrufen. Dadurch werden Muskeln zu Gegenbewegungen motiviert und Blutzirkulation sowie Kreislauf unterstützt.