Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version A 2 m Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab EN...
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit eine...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Version B 2 m Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab EN...
JSP Spartan Einzel-Rückhalte-Set-Falldämpfer Auffanggurt und 2 m Absturzsicherungsseil zur Höhensicherung JSP® Spartan™ Einzel-Rückhalte-Set-Falldämpfer Sturzindikator für einfache Inspektionen vor...
MILLER Fallbegrenzer TurboLite, Kat.III, leicht und kompakt, 2m, max. Last 140kg MILLER Fallbegrenzer TurboLite, Kategorie III, gemäß EN 360, leicht und kompakt, mitVectran Kern, Polyesterüberzug, ...
für Gerüstbauarbeiten · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmittel, Gurtband und Beutel · speziell für den Gerüstbau zugelassen · hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auff...
Bandfalldämpfer »BFD SK 12« Eigenschaften: • Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer • Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt • Max. Lebensdauer: 10 Jahre • Temperaturb...
EN 354+355, Gurtband 27 mm, Gefertigt aus abriebfesten und im Kantenbereich verstärkten 27 mm breitem Gurtband. Reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter den durch die Norm vorgeschriebenen ...
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhake...
SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 90/2m,Kat.III,Falldämpfer,2 Karabiner,Öffnungsw. 60m SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 90/2 m, Kategorie III, Verbindungsmittel gemäß EN 354/355 mit 2 Karabinern, kleine Karab...
Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-FlexBelt Länge 2,0 m EN354, EN355 MAS EN 354, EN 355 · Gurtband 50 mm · doppelsträngiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer · diese Ausführung wird mit 2 ver...
EN 354+355, Gurtband 27 mm, Bandfalldämpfer Bandfalldämpfer c Verbindungsmittel BFD 3 Gefertigt aus abriebfesten und im Kantenbereich verstärkten 27 mm breitem Gurtband. Reduziert die auftretenden ...