Briefumschlag B4, 353 x 250 mm, hochweiss, HK, m.ID, Papier, 120 g/qm, 10 Stück Briefumschlag Elco Office. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haft...
MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN B4 250 x 353 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, weiß, Gewicht: 120 g/qm, mit blauem Wabeninnendruck, ohne Fenster, Klebung an der langen Seite beinha...
ELCO Briefumschläge (Versandtaschen) DIN B4 (250 x 353 mm), Packung mit 250 Stück, weiß, 120 g/m², Haftklebung Produktbeschreibung: ELCO premium Briefumschläge ohne Fenster aus sehr hochwertigem Pa...
Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung (HK) und Abziehstreifen für einfache, manuelle Ku...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Pap...
Versandumschlag DIN B4 weiß 250 x 353 mm (Innenmaß) Haftklebend, 120 g/m² Öffnungsseite: 250 mm Format: DIN B4 Ausführung: Verschlussklappe mit Abdeckstreifen Verschluss: Haftklebend Material: 120 ...
ELCO Briefumschlag Prestige DIN B4 ohne Fenster 120g/m² mit Haftklebung mit Innendruck ohne Seidenfutter Papier hochweiß 5 St./Pack. Marke: ELCO Artikelnummer des Herstellers: 7042312 EAN-Nummer: 7...
Briefumschlag für DIN C4, Format DIN B4, weiß, VE 250 Stk. Umschläge ohne Fenster. Komfortable Haftstreifenverschlüsse zum Verschließen. Varianten mit Seitenfalte und Stehboden für großvolumige Sen...
Versandtasche B4. Mit Innendruck. Größe (B x H): 25 x 35,3 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Masse: 20,8 g. Ausführu...
Versandtasche B4 mit Papprückwand. Format des Umschlages: 353x250. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Papprückwand vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Pa...