Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4, mit Haftklebung, weiß, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche B4, mit Haftklebung, weiß, 10 Stück eingeschweißt
Versandtasche B4, mit Haftklebung, weiß, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10408334
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10408334
EAN/GTIN:
     4008110193199
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Versandtasche B4. Mit Innendruck. Größe (B x H): 25 x 35,3 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Masse: 20,8 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
B4
Höhe:
35.3
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
20.8
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
25
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
100
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.