Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbe-Fahrradständer Typ CW 5000 N mit Wechselrahmen und Laufrollen, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ CW 5000 N mit Wechselrahmen und Laufrollen (Art. cw5053n)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ CW 5000 N mit Wechselrahmen und Laufrollen (Art. cw5053n)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ CW 5000 N mit Wechselrahmen und Laufrollen (Art. cw5053n)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ CW 5000 Nautic, wasserfest (Art. cw5156n)
Anwendungsbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ CW 5000 N mit Wechselrahmen und Laufrollen (Art. cw5156n)
Detailansicht: seitliche Laufrollen
Detailansicht: Kipprohrbefestigung
Detailansicht: Werbefläche mit Alu-Klapprahmen, sekundenschneller Posterwechsel
Detailansicht: Mit zusätzlicher entspiegelter, wasserfester Folientasche
Technische Ansicht: Maßangaben
Technische Ansicht: (6er) (Art. cw5156n)
Artikel-Nr.:
     328-cw5053n
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366511184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Länge: 1050 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Werbefläche: DIN A1 quer
  • Folientasche: wasserfest, entspiegelt
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

|
  • ideal für die Wechsel-Werbung
  • das aktuelle Tagesangebot effektiv in den Blickpunkt gesetzt
  • Werbeflächen mit zwei Alu-Klapprahmen, silberfarbig eloxiert
  • Schutz der Poster durch 1 entspiegelte, wasserfeste Folientasche
  • Sekundenschneller Posterwechsel mit Clip-System
  • für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
  • praktisch leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen
  • stabile Stahlkonstruktion mit bogenförmigen Bügeln
  • korrisionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
  • mit Kipprohren für einen verbesserten Stand
|

Hinweis: Fahrradständer nach RAL beschichtet auf Anfrage erhältlich (Wechselrahmen wird nicht farbig beschichtet)!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
3
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Stellraumtiefe:
3200 mm
Länge:
1050 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Werbefläche Format:
DIN A1
Werbefläche Ausrichtung:
quer
Montage:
mobil
Befestigungsmaterial:
inkl. Schrauben
Rollen:
mit Laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 348,74*
€ 415,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 425,39*
€ 567,00*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,00*
€ 674,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,31*
€ 663,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,07*
€ 618,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,31*
€ 558,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.