BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 0,8 mm 1 Rolle 15 Kilo Universell anwendbarer verkupferter Schweißdraht mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO² weitgehendem Werkstoffübergang. Der Schw...
BÖHLER WELDING WIG-Schweißdraht DMO-IG (Schweißdraht) WIG Stäbe mittellegiert, warmfest BÖHLER DMO-IG BÖHLER DMO-IG 2,4 x 1000 mm Karton / Carton 20 kg WIG-Stab/-draht für das Schweißen von niedrig...
BÖHLER WELDING WIG-Schweißdraht DMO-IG (Schweißdraht) WIG Stäbe mittellegiert, warmfest BÖHLER DMO-IG BÖHLER DMO-IG 3,0 x 1000 mm Karton / Carton 20 kg WIG-Stab/-draht für das Schweißen von niedrig...
4038589531871 Schutzgasschweißdraht THERMANIT JE-308 L Si Normbezeichnung EN ISO 14343-AAWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 9 L SiER308LSi1.4316 - Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) - Korros...
4038589178892 Schutzgasschweißdraht THERMANIT X Normbezeichnung EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr. G 18 8 MnER307 (mod.) 1.4370 - Nichtrostend, zunderbeständig bis 850 °C (bei Temperaturen über 500 °C...
Aluminium-Schweißdraht SG-AIMg 3 Normbezeichnung EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) • Schweißstäbe und Drahtelektroden zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg • Das Schweißgut...
Aluminium-Schweißdraht AIMg 5 Normbezeichnung EN ISO 18273 S Al 5356 ( Al Mg 5) • Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg • Das Schweißgut ist se...
Aluminium-Schweißdraht AIMg 5 Normbezeichnung EN ISO 18273 S Al 5356 ( Al Mg 5) • Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg • Das Schweißgut ist se...