NSK 51315 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 135 mm Breite 44 mm Innen 75 mm Außen 135 mm Breite 44 mm Gewicht 268 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkri...
NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51308 Innen 40 mm Außen 78 mm Breite 26 mm Gewicht 0,55 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Material Standard-Wälzlagerstahl Wirkrichtung ei...
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Axial Rillenkugellager DN711, 50x78x23,5mm LA 53210Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Axial Rillenkugellager DN711, 40x68x19,0mm LA 51208Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
NSK 51317 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite 49 mm Innen 85 mm Außen 150 mm Breite 49 mm Gewicht 366 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkri...
NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51310 Innen 50 mm Außen 95 mm Breite 31 mm Gewicht 0,95 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Material Standard-Wälzlagerstahl Wirkrichtung ei...
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
ZEN 51120 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 135 mm Breite 25 mm Innen 100 mm Außen 135 mm Breite 25 mm Gewicht 0,95 kg Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfa...
Axial Rillenkugellager DN711, 55x90x25,0mm LA 51211Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Axial Rillenkugellager DN711, 55x78x16,0mm LA 51111Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
NSK 51318 AXIAL-RILLENKUGELLAGER Innen 90 mm Außen 155 mm Breite 50 mm Gewicht 388 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellbar...