Kondensator, axial, Typ=B33063-B1222-H7, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5.2 mm, Kabeldurchmesser=0.6 mm, Kapazität=2.2 nF, Länge=11 mm, Nennspannung AC...
Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A) Kondensatoranschlüsse: PC Pin Spannung (DC): 100 V Produktpalette: 150 Series Anschlussabstand: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kapazitätstoleranz...
Kondensator, axial, Typ=PA2,20ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=27 mm, Nennspannung AC=...
Produktlänge: 16.5 mm Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded Dielektrikum: Metallized PET Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A) Kondensatormontage: Through Hole Kondensatoransch...
Kondensator, axial, Typ=PPE0,22ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=220 nF, Länge=22 mm, Nennspannung AC...
Kondensator, axial, Typ=PPN0,022ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=7.6 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=22 nF, Länge=15 mm, Nennspannung A...