Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 150223K630DB CAPACITOR POLYESTER FILM 0.022UF, 630V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668544
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     150223K630DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kondensatormontage: Through Hole
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Anschlussabstand: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannung (AC): -
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 16.5 mm
  • Kapazität: 22000 pF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Produktpalette: 150 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kunststoff-folienkondensator 22 nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 150223K630DB, 2668544, 266-8544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.