Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,4 mm.
Litzendraht, 572222419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Zulassung...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Zulassungs...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Zulassungs...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Zulassung...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Zulassungs...
Litzendraht, 574222419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 14 x 0.15mm Zulassungsspezifikation:...