Der Automatikgetriebereiniger als reinigendes Additiv für Automatikgetriebe
Das reinigende Additiv für Automatikgetriebe schützt den Ölkreislauf vor schädlichen Ablagerungen, erhöht die Schaltfreundlichkeit und verlängert die Lebenszeit des
Getriebes. Der Automatikgetriebereiniger wird in Kfz-Werkstätten zur Wartung und Reparatur eingesetzt und eignet sich auch für betriebliche Fuhrparks und Speditionsunternehmen.
Automatikgetriebereiniger im professionellen Einsatz
Der Automatikgetriebereiniger ist ein Additiv, dass in den Ölkreislauf des Getriebes eingefüllt wird. Dieser Zusatz unterstützt das Automatikgetriebeöl. Der Reiniger
- löst vorhandene Verschmutzungen und
- verhindert Ablagerungen.
Im Automatikgetriebe bilden sich Harze, Ölrückstände reagieren mit Sauerstoff, Metallspäne entstehen durch mechanische Reibung und Feuchtigkeit kann eindringen. Die Kombination dieser Verschmutzungsherde führt zu einem Schlamm im Automatikgetriebe, der sich ablagern kann. Das reinigende Additiv wird beim Ölwechsel eingesetzt oder dem
Getriebeöl beigemengt. Beide Varianten eignen sich für die regelmäßige Verwendung in den meisten Automatikgetrieben. Vor dem Einfüllen sollten die Herstellerhinweise gelesen werden um eventuelle Unverträglichkeiten auszuschließen.
Warum ist ein Automatikgetriebereiniger empfehlenswert?
Der Ölkreislauf des Automatikgetriebes ist mit einem Öl gefüllt, das auf die Anforderungen im Fahrzeugbetrieb abgestimmt ist. Mit der Zeit entstehen im Kreislauf jedes Getriebes dennoch Ablagerungen. Sie wirken sich negativ auf die Schaltung aus und die Leistung des Fahrzeuges kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Schlamm schädigt das Getriebe, er reduziert die Lebensdauer. Mit einem Automatikgetriebereiniger kann die Bildung der Schmutzpartikel nicht unterbunden werden. Er verhindert jedoch, dass sie sich dauerhaft festsetzen. Der Automatikgetriebereiniger ist für die professionelle Verwendung als
Grundreiniger des Getriebes und seiner Teile geeignet. Ebenso empfiehlt sich die vorbeugende Beimengung zum Getriebeöl und den Einsatz während des Ölwechsels.
Weitere Additive
Die Additive sind Beigabe zu den flüssigen Chemikalien im Fahrzeug. Sie eignen sich für den zusätzlichen Frostschutz in der Scheibenwischeranlage, vermindern die Rußbildung in Dieselmotoren oder ersetzen den Bleianteil des Benzins für Oldtimer. Vor der Verwendung des Additivs sollte sichergestellt werden, dass es für das Fahrzeug geeignet ist. Die Additive sind Spezialprodukte mit einem engen Einsatzbereich.