Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktpalette: MIDI 498 Sicherungsstrom: 60 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 41mm x 12mm x 8.3mm RoHS konform...
Hansor AMP-M060 Maxi Flachsicherung 60 A Blau 1 St. Maxi - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustr...
KFZ-Flachsicherung 8,9x29,5mm KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehorbranche. Die Vielfaltigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine na...
Sinuslive Car-HiFi Flachsicherung Maxi 60A M60 1St. Extrem geringer elektrischer Widerstand, weil nur ein einteiliger vergoldeter Streifen verwendet wird. Kategorie: Car-HiFi Flachsicherung Maxi Si...