Maxima-Minima-Thermometer Thermometer mit Kunststoffgehäuse, Drucktastenmagnet und Dach. Raum- und Außenthermometer Umweltfreundliche Kapillarfüllung Messbereich -35 °C +50 °C Maße 85 x 45 x 232 m...
Grundig Solar-LED Gartenleuchte mit Thermometer, Ø 12,5x97 cm Bei diesem wetterfestem LED Außenthermometer können Sie ganz einfach von innen die Außentemperatur ablesen. Eine aufwändige Installatio...
Email-Thermometer mit blauer Anzeigesäule , gut ablesbar, auch zur Außenmontage geeignet. Ohne Quecksilberfüllung. Messbereich: -40°C bis +50°C Maße: 400 x 70 mm (L x B)
Das Außenthermometer ist ein dekoratives und zugleich funktionelles Accessoire für Garten, Terrasse und Balkon. Das antike Design in Form eines Spatens ziert den Außenbereich und wird Hobbygärtner ...
Das Hauswandthermometer mit den freistehenden Gradzahlen ist der Klassiker schlechthin. Seine zeitlose Form stammt von TFA und ist ideal dazu geeignet, im Eingangsbereich, auf dem Balkon oder der T...
Produkttext Kunststoff, drehbar, mit Kühlzonen, 200 mm, 35 g. Hauptmerkmale Technische Details Typ Flüssigkeit Temperaturmesseinheit °C Temperaturmessbereich 45 - 50 °C Produktfarbe Weiß ...
Außergewöhnliches, patentiertes Design, - mit POWER COIL Bimetall-Feder, - Skala und Stab (teilbar) aus Aluminium eloxiert, - wetterbeständig, - zum Einstecken in den Boden, - anthrazit mit schwarz...